Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9A174675
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 1/8X27 C
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9A174675
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
27
Chave quadrada (mm)
5.5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9A174675
EAN
4022835734345
UBB
500513433531
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
73434