text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M6 left


Referência 7V332651
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel

Números do artigo

Referência 7V332651
EAN 4022835334385
UBB 500690968291
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 33438
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.