Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9X816774
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/32
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9X816774
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
13
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
13
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
32
Chave quadrada (mm)
3.4
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9X816774
EAN
4022835705086
UBB
500691048705
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
70508