Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3S534413
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
Völkel Macho de máquina DIN 2181 N/A HSS-G 20X1.5 D
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3S534413
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3S534413
EAN
4022835663843
UBB
500513484690
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
66384