text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 B


Article number 3N749601
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 7
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Article numbers

Article number 3N749601
EAN 4022835359135
UBB 500513522226
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  35913
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.