Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
1G429715
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
Völkel Conjunto de machos manuais ISO 529 HSS-G M14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1G429715
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
D (mm)
M11
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1G429715
UBB
500691111727
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
80454-3