text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso em U artigo 40R Aço inoxidável (Inox) A2 M8X61X44X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
D (Inch) 1
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 61 mm
Marca Fabory
D (Inch) 1
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 46.9
Código pautal

Dimensões

b 30
d-D M8
d 8
D (mm) 34
E 44
Para tubo ø 1
L (mm) 61
L1 53
L2 36
L3 19

Números do artigo

Referência 17567.080.044
EAN 8712547004077
UBB 408373269476
UNSPSC 31161616

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.