text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 367548 125 x 6,0 x 22,2


A potente mó de desbaste STANDARD INOX foi especialmente concebida para aplicações em aço inoxidável e combina uma longa vida útil com a melhor capacidade de corte. Isto é conseguido através da utilização de óxido de alumínio normal.

Cod Articol T6228.125.622
Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 166
Código pautal 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descriere

A potente mó de desbaste STANDARD INOX foi especialmente concebida para aplicações em aço inoxidável e combina uma longa vida útil com a melhor capacidade de corte. Isto é conseguido através da utilização de óxido de alumínio normal.

Numerele articolelor

Cod Articol T6228.125.622
EAN 9003173675489
UBB 500503091240
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 367548
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.