Others
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
7J604158
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
Tyrolit Rotary Burr 52ZYA-S Cylindrical Face Toothwork 19mm 8mm Dia Tungsten 6mm Shank MX-HPC 64mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7J604158
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
64
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
19
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
64
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
19
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para cobre
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para latão
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA-S
Marca
Tyrolit
Código pautal
Ver
Type
Rotary Burr
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7J604158
EAN
9003173117446
UBB
500583137483
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
34551597