text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary Burr 52RBF Tree 19mm 10mm Dia Tungsten 6mm Shank MX-HPC 64mm


Referência 8E407353
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Código pautal
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 8E407353
EAN 9003173117552
UBB 500583408579
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34551656
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.