text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill nominal dm 3.9 mm HSS cylinder RUKO


Referência 1N482597
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 55
Broca de diâmetro (mm) 3.9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim

Números do artigo

Referência 1N482597
EAN 4007140014603
UBB 500581124392
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 202039
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.