Brocas
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
Furar
Brocas
6V872158
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
Twist drill DIN 345 type N nominal dm 21.5 mm HSS-Co5 profile ground MK2 MK2 6xd
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6V872158
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
150
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
248
Broca de diâmetro (mm)
21.5
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
150
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Ruko
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V872158
UBB
500719591629
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
204215E