text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 8.5 mm HSS-Co profile ground cylinde


Referência 1V587653
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 109
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 165
Broca de diâmetro (mm) 8.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 109
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 1V587653
EAN 4015448778134
UBB 500581260337
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862282
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.