Brocas
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
Furar
Brocas
0C669655
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 6 mm HSS profile ground cylinder sha
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0C669655
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
91
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
139
Broca de diâmetro (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
91
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0C669655
EAN
4015448415039
UBB
500573619201
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861060