Fresadoras & lixadeiras
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Fresadoras & lixadeiras
6F499894
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
Tupia de palma Metabo KFM 16-15 F KFM 16-15 F
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6F499894
Consumo de energia (W)
1600
Frequência (Hz)
50 - 60
Tensão
220 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000 - 12000
Altura máxima do bisel em aço 400 N/mm² (mm)
15
Ajuste fino (mm)
0.1
Marca
Metabo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Consumo de energia (W)
1600
Frequência (Hz)
50 - 60
Tensão
220 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000 - 12000
Altura máxima do bisel em aço 400 N/mm² (mm)
15
Ajuste fino (mm)
0.1
Marca
Metabo
Type
KFM 16-15 F
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6F499894
EAN
4007430298454
UBB
500658564165
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
601753500