text.skipToContent text.skipToNavigation

Tricoflex Water hose Tricoflex length 25 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm


Referência 7U395423
Cor Outro
Espessura da parede (mm) 2.55
Material de revestimento Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 125
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Espessura da parede (mm) 2.55
Material de revestimento Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 125
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1/2 polegada
Diâmetro exterior da mangueira (mm) 17.6
Pressão de rotura mínima (bar) 25
Cor da parede exterior Yellow
Marca Tricoflex
Código pautal
Type 117135

Números do artigo

Referência 7U395423
EAN 3291671171350
UBB 500583282339
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 4000350215
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.