7S214319
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
Tricoflex Water hose Primabel length 50 m internal dm 25 mm external dm 31 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7S214319
Espessura da parede (mm)
3
Raio de curvatura (mm)
255
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
6
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar)
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Espessura da parede (mm)
3
Raio de curvatura (mm)
255
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
6
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar)
16
Cor da parede exterior
Yellow
Marca
Tricoflex
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7S214319
EAN
3291671942714
UBB
500583250492
UNSPSC
40142008
Artigo do fabricante nr
194271