Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
9L871799
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
Tricoflex Water hose Primabel length 25 m internal dm 12.5 mm external dm 17 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9L871799
Espessura da parede (mm)
2.25
Raio de curvatura (mm)
140
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
8
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Espessura da parede (mm)
2.25
Raio de curvatura (mm)
140
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
8
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
20
Cor da parede exterior
Yellow
Marca
Tricoflex
Código pautal
39173900
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9L871799
EAN
3291671163652
UBB
500583939482
UNSPSC
40142008
Artigo do fabricante nr
116365