text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de ligação Stahlwille 40DL 14 mm


extra profundoDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® aço de alto desempenho, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 14
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 14
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 15
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 57
Código pautal
Model 40 DL 14
Type Socket

Descrição

extra profundoDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® aço de alto desempenho, cromado

Números do artigo

Referência G0303.140.001
EAN 4018754000906
UBB 203122402274
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01240014

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.