text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Stahlwille 2609 30 mm


1” #a,-drivefor power driverversextra deepwith reduced outside diameterChrome Alloy Steel, gunmetal finish

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (m) 110
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1015
Código pautal
Model 2609 30
Type Impact Socket

Descrição

1” #a,-drivefor power driverversextra deepwith reduced outside diameterChrome Alloy Steel, gunmetal finish

Números do artigo

Referência G0533.300.001
EAN 4018754016501
UBB 203122673940
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 26090030

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.