text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Gedore K 19 1 polegada


Acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE aço especial, acabamento metálico à pistola, aço, brunido

Referência
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13
Largura da chave (polegada) 1 polegada
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 165
Código pautal
Model K 19 1AF
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE aço especial, acabamento metálico à pistola, aço, brunido

Números do artigo

Referência G2315.254.001
EAN 4010886616994
UBB 240120473535
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6169900

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.