Sextavado interior
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO65847024ACT
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
Ação da chave de impacto DO65847024
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DO65847024 - Socket 3/4X24mm 12-Point Deep
Descrição completa
Referência
DO65847024ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
24
Comprimento (mm)
95
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
24
Comprimento (mm)
95
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
24
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
669.9
Código pautal
82042000
Type
Deep Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO65847024 - Socket 3/4X24mm 12-Point Deep
Números do artigo
Referência
DO65847024ACT
EAN
8717981016174
UBB
500618937691
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO65847024