WW Grainger - 8797468033166
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ligações, cabos & terminais
Terminal para ligação
54222
54222.160.001
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
Terminal para ligação Aço inoxidável (Inox) A4 15MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fabory
D1_MM
16.5
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
365
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
D1_MM
16.5
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
365
Código pautal
Ver
Dimensões
A
15
D1
16.5
D2
17
H
29
L (mm)
80
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54222.160.001
EAN
8715494191753
UBB
500618036510
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc