WW Grainger - 8797468033166
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ligações, cabos & terminais
Terminal para ligação
54222
54222.120.001
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
Terminal para ligação Aço inoxidável (Inox) A4 13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fabory
D1_MM
13
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
145
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
D1_MM
13
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
145
Código pautal
Ver
Dimensões
A
13
D1
13
D2
12.4
H
17
L (mm)
50
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54222.120.001
EAN
8715494191746
UBB
500618036361
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc