text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Wkz.wagen PROFI 2.0 B845xT515xH1015mm 650kg 7 Schubl.Stahlbl.


Referência 0X718302
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 20
Diâmetro nominal (mm) 8
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 20
Diâmetro nominal (mm) 8
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 60
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 0X718302
EAN 4015448611448
UBB 500751913178
UNSPSC 27112801
Artigo do fabricante nr 2111651800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.