Brocas
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
Furar
Brocas
7G402120
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
TECWERK Twist drill set DIN 338 type N nominal diameter 1-13 x 0.5 mm HSS TiN 25-part pl
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7G402120
Comprimento total (mm)
35.5
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
35.5
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
1.6
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7G402120
EAN
4015448635987
UBB
500751689844
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000861950