Brocas
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
Furar
Brocas
4B981304
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 46 mm HSS file ground MK4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4B981304
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
215
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
364
Broca de diâmetro (mm)
46
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
215
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4B981304
EAN
4015448576044
UBB
500751681742
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000861744