Brocas
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
Furar
Brocas
9W759964
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 42 mm HSS file ground MK4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9W759964
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
205
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
354
Broca de diâmetro (mm)
42
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
205
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9W759964
EAN
4015448576006
UBB
500751681338
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000861736