Brocas
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
Furar
Brocas
6C442797
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
TECWERK Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 31.5 mm HSS profile ground MK3 PROMA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6C442797
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
9
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
32
Broca de diâmetro (mm)
45778
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
9
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6C442797
EAN
4015448576082
UBB
500751682161
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000861749