Brocas
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
Furar
Brocas
2H677681
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 30.5 mm HSS file ground MK3 A
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2H677681
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
180
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
301
Broca de diâmetro (mm)
45807
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
180
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2H677681
EAN
4015448575771
UBB
500751679290
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000861713