text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 20.25 mm HSS profile ground MK2 PROM


Referência 6Z292996
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 180
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 301
Broca de diâmetro (mm) 31
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 180
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim

Números do artigo

Referência 6Z292996
EAN 4015448575788
UBB 500751679373
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000861714
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.