text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 18.25 mm HSS profile ground MK2


HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Referência 7I686312
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 135
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 233
Broca de diâmetro (mm) 18.25
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 135
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Números do artigo

Referência 7I686312
EAN 4015448575238
UBB 500751674408
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000861664
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.