Brocas
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
Furar
Brocas
0J849517
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
TECWERK Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 11.75 mm HSS profile ground MK1 PROM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0J849517
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
11.2
Diâmetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
11.2
Diâmetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0J849517
EAN
4015448574958
UBB
500751671925
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000861633