Brocas
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
Furar
Brocas
3F164200
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 9.5 mm HSS file ground cylinder s
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3F164200
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
115
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
175
Broca de diâmetro (mm)
45786
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
115
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3F164200
EAN
4015448572510
UBB
500751649913
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000861095