Brocas
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
Furar
Brocas
3O151031
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 7 mm HSS-Co file ground cylinder
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3O151031
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
102
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
156
Broca de diâmetro (mm)
7
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
102
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O151031
EAN
4015448578888
UBB
500751706911
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000862279