Brocas
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
Furar
Brocas
5L324875
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
TECWERK Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 6.8 mm HSS profile ground cylinder s
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5L324875
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
121
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
184
Broca de diâmetro (mm)
45698
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
121
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5L324875
EAN
4015448572558
UBB
500751650309
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000861102