text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 6.5 mm HSS-Co profile ground cylinde


Referência 5B600913
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 97
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 148
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 97
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 5B600913
EAN 4015448578864
UBB 500751706754
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000862277
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.