text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 5.5 mm HSS profile ground cylinder s


Referência 6I420169
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 102
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 156
Broca de diâmetro (mm) 45875
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 102
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 6I420169
EAN 4015448572404
UBB 500751648923
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000861068
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.