text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4 mm HSS profile ground cylinder sha


Referência 6P152976
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 82
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 126
Broca de diâmetro (mm) 45781
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 82
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 6P152976
EAN 4015448572145
UBB 500751646604
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000861045
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.