Brocas
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
Furar
Brocas
1M905720
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
TECWERK Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3 mm HSS profile ground cylinder sha
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1M905720
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
106
Broca de diâmetro (mm)
45691
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1M905720
EAN
4015448572008
UBB
500751645382
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000861032