text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.7 mm HSS file ground cylinder s


Referência 5F556154
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 73
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 112
Broca de diâmetro (mm) 45841
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 73
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 5F556154
EAN 4015448572060
UBB 500751645879
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000861037
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.