Brocas
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
Furar
Brocas
4C494576
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.5 mm HSS profile ground cylinder s
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4C494576
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
73
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
112
Broca de diâmetro (mm)
45780
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
73
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4C494576
EAN
4015448635451
UBB
500751645614
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000861035