text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2 mm HSS profile ground cylinder sha


HSS. DIN 340. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For deep holes and for drilling using drill bushes in steel and cast iron Industrial quality

Referência 4M704611
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 56
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 85
Broca de diâmetro (mm) 2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 56
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN 340. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For deep holes and for drilling using drill bushes in steel and cast iron Industrial quality

Números do artigo

Referência 4M704611
EAN 4015448571865
UBB 500751644138
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000861020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.