text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 6.8 mm HSS file ground cylinder s


Referência 0K220665
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 45875
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 0K220665
EAN 4015448584124
UBB 500751749663
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000863839
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.