Brocas
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
Furar
Brocas
3I923478
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 8 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3I923478
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
117
Broca de diâmetro (mm)
8
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Outro
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3I923478
EAN
4015448582328
UBB
500751737940
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000862999