text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 7.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Referência 1V379925
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 45784
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Números do artigo

Referência 1V379925
EAN 4015448582311
UBB 500751737866
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000862998
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.