Brocas
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
Furar
Brocas
5C107465
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 3.5 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder sh
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5C107465
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
39
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
70
Broca de diâmetro (mm)
45780
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
39
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5C107465
EAN
4015448582182
UBB
500751736793
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000862987