Brocas
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
Furar
Brocas
3I545268
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
TECWERK Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 6.5 mm HSS-Co5 cylinder shank shor
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3I545268
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
117
Broca de diâmetro (mm)
45785
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3I545268
EAN
4015448581307
UBB
500751728790
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000862695