text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.8 mm HSS profile ground TiN cylind


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Referência 8A589421
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 45877
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Tecwerk

Descrição

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Números do artigo

Referência 8A589421
EAN 4015448578390
UBB 500751702530
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 2000862188
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.