Brocas
Todas as categorias
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
3D084713
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.3 mm HSS profile ground cylinder s
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3D084713
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
117
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3D084713
EAN
4015448996965
UBB
500751612457
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
2000860483